Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 FSt. 112 x 57,0 x 3,0 Reihe C VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 FSt. 112 x 57,0 x 3,0 Reihe C VE=S
DIN 2093 FSt. 112 x 57,0 x 3,0 Reihe C VE=S
Artikel-Nr.:
     4-020930001125703
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 112 x57,0x3,0 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN2093
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
112x57,0x3,0
Gewicht in kg per 100 Stück:
16.820 KGM
Materialnummer:
02093.000.1125.703
Weitere Suchbegriffe: din 2093 tellerfedern federstahl 112x57x3, tellerfeder, tellerfeder federstahl, Tellerfedern, DIN 2093 Federstahl, DIN2093, 112x57,0x3,0, AM209311257, 02093.000.1125.703
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5509*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,4409*
€ 4,09467
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4209*
€ 4,07087
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2409*
€ 3,85667
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1509*
€ 3,74957
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,0609*
€ 3,64247
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,5509*
€ 3,03557
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.