Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 FSt. 112 x 57,0 x 4,0 Reihe B VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 FSt. 112 x 57,0 x 4,0 Reihe B VE=S
DIN 2093 FSt. 112 x 57,0 x 4,0 Reihe B VE=S
Artikel-Nr.:
     4-020930001125704
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 112 x57,0x4,0 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN2093
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
112x57,0x4,0
Gewicht in kg per 100 Stück:
22.930 KGM
Materialnummer:
02093.000.1125.704
Weitere Suchbegriffe: reyher din 2093 112x57x4, tellerfeder, tellerfeder federstahl, Tellerfedern, DIN 2093 Federstahl, DIN2093, 112x57,0x4,0, AM209311257, 02093.000.1125.704
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,1811*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,5411*
€ 6,59391
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,4011*
€ 6,42731
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1511*
€ 6,12981
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,0211*
€ 5,97511
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,9411*
€ 5,87991
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,1811*
€ 4,97551
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.