Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 FSt. 112 x 57,0 x 6,0 Reihe A VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 FSt. 112 x 57,0 x 6,0 Reihe A VE=S
DIN 2093 FSt. 112 x 57,0 x 6,0 Reihe A VE=S
Artikel-Nr.:
     4-020930001125706
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 112 x57,0x6,0 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN2093
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
112x57,0x6,0
Gewicht in kg per 100 Stück:
33.810 KGM
Materialnummer:
02093.000.1125.706
Weitere Suchbegriffe: tellerfedern 112x57x6, tellerfeder, tellerfeder federstahl, Tellerfedern, DIN 2093 Federstahl, DIN2093, 112x57,0x6,0, AM209311257, 02093.000.1125.706
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,2548*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,1948*
€ 10,94181
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,1248*
€ 10,85851
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,7548*
€ 10,41821
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,6048*
€ 10,23971
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,2548*
€ 8,63321
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.