Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 FSt. 125 x 51,0 x 5,0 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 FSt. 125 x 51,0 x 5,0 VE=S
DIN 2093 FSt. 125 x 51,0 x 5,0 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-020930001255105
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 125 x51,0x5,0 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN2093
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
125x51,0x5,0
Gewicht in kg per 100 Stück:
39.600 KGM
Materialnummer:
02093.000.1255.105
Weitere Suchbegriffe: tellerfedern 125x51,0x5,0, tellerfeder, tellerfeder federstahl, Tellerfedern, DIN 2093 Federstahl, DIN2093, 125x51,0x5,0, AM209312551, 02093.000.1255.105
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,0831*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,1631*
€ 9,71409
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,1131*
€ 9,65459
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,6531*
€ 9,10719
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,4131*
€ 8,82159
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,2531*
€ 8,63119
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,0831*
€ 7,23889
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.