Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 FSt. 125 x 64,0 x 3,5 Reihe C VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 FSt. 125 x 64,0 x 3,5 Reihe C VE=S
DIN 2093 FSt. 125 x 64,0 x 3,5 Reihe C VE=S
Artikel-Nr.:
     4-020930001256403
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 125 x64,0x3,5 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN2093
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
125x64,0x3,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
24.000 KGM
Materialnummer:
02093.000.1256.403
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 125x64x3,5, tellerfeder, tellerfeder 51 x 3,5, Tellerfedern, DIN 2093 Federstahl, DIN2093, 125x64,0x3,5, AM209312564, 02093.000.1256.403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1301*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,3101*
€ 5,12902
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2901*
€ 5,10522
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,0801*
€ 4,85532
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9301*
€ 4,67682
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,8101*
€ 4,53402
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,1301*
€ 3,72482
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.