Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 FSt. 125 x 64,0 x 8,0 Reihe A VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 FSt. 125 x 64,0 x 8,0 Reihe A VE=S
DIN 2093 FSt. 125 x 64,0 x 8,0 Reihe A VE=S
Artikel-Nr.:
     4-020930001256408
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 125 x64,0x8,0 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN2093
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
125x64,0x8,0
Gewicht in kg per 100 Stück:
53.300 KGM
Materialnummer:
02093.000.1256.408
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder din 2093 125 x64,0x8,0 federstahl, tellerfeder, tellerfeder federstahl, Tellerfedern, DIN 2093 Federstahl, DIN2093, 125x64,0x8,0, AM209312564, 02093.000.1256.408
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,8321*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,3221*
€ 18,2333
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,1021*
€ 17,9715
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,4721*
€ 17,2218
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,1221*
€ 16,8053
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,8321*
€ 14,0802
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.