Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 FSt. 125 x 71,0 x 10,0 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 FSt. 125 x 71,0 x 10,0 VE=S
DIN 2093 FSt. 125 x 71,0 x 10,0 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-020930001257110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 125 x71,0x10,0 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN2093
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
125x71,0x10,0
Gewicht in kg per 100 Stück:
58.300 KGM
Materialnummer:
02093.000.1257.110
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder din2093 125x71x10, tellerfeder, tellerfeder federstahl, Tellerfedern, DIN 2093 Federstahl, DIN2093, 125x71,0x10,0, AM209312571, 02093.000.1257.110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,5314*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,3314*
€ 20,62437
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,1214*
€ 20,37447
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,4514*
€ 19,57717
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,1214*
€ 19,18447
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,5314*
€ 16,10237
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.