Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 FSt. 180 x 92,0 x 13,0 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 FSt. 180 x 92,0 x 13,0 VE=S
DIN 2093 FSt. 180 x 92,0 x 13,0 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-020930001809213
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 180 x92,0x13,0 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN2093
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
180x92,0x13,0
Gewicht in kg per 100 Stück:
172.600 KGM
Materialnummer:
02093.000.1809.213
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder din 2093 180x92x13, tellerfeder, tellerfeder federstahl, Tellerfedern, DIN 2093 Federstahl, DIN2093, 180x92,0x13,0, AM209318092, 02093.000.1809.213
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,3746*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,2046*
€ 34,75347
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,8146*
€ 34,28937
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,4746*
€ 32,69477
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,5246*
€ 31,56427
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,6646*
€ 30,54087
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,3746*
€ 25,43577
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.