Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 8 x 4,2 x 0,4 1.4310/1.4568 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 8 x 4,2 x 0,4 1.4310/1.4568 VE=S
DIN 2093 8 x 4,2 x 0,4 1.4310/1.4568 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-020939600080404
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Edelstahlscheibe DIN 2093
DIN 2093 1.4310/1.4568 Tellerfedern - Abmessung: 8 x 4,2x0,4 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN2093
Werkstoff:
1.4310/1.4568
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
8x4,2x0,4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.011 KGM
Materialnummer:
02093.960.0080.404
Weitere Suchbegriffe: Tellerfeder, reyher din 2093 8x4,2x0,4, edelstahlscheibe din 2093, tellerfeder a2, Tellerfedern, DIN 2093 1.4310/1.4568, DIN2093, 8x4,2x0,4, AM2093842, 02093.960.0080.404
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0222*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.