Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 20 x 10,2 x 1,1 1.4310/1.4568 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 20 x 10,2 x 1,1 1.4310/1.4568 VE=S
DIN 2093 20 x 10,2 x 1,1 1.4310/1.4568 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-020939600201011
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Edelstahlscheibe DIN 2093
DIN 2093 1.4310/1.4568 Tellerfedern - Abmessung: 20 x10,2x1,1 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN2093
Werkstoff:
1.4310/1.4568
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
20x10,2x1,1
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.190 KGM
Materialnummer:
02093.960.0201.011
Weitere Suchbegriffe: Tellerfeder, reyher din 2093 a2 20x10,2x1,1, edelstahlscheibe din 2093, tellerfedern 20x10,2x1,1, Tellerfedern, DIN 2093 1.4310/1.4568, DIN2093, 20x10,2x1,1, AM209320102, 02093.960.0201.011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0927*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1252*
€ 0,14899
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1119*
€ 0,13316
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.