Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 9S20K 2 m6 x 16 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 9S20K 2 m6 x 16 VE=S
ISO 2338 9S20K 2 m6 x 16 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023380000020016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstift iso 2338
passstifte
passstifte durchmesser 2
ISO 2338 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 2 m6 x 16 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2338
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
2m6x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.039 KGM
Materialnummer:
02338.000.0020.016
Weitere Suchbegriffe: EN 22338, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 7, Zylinderstifte, ISO 2338 9S20K, ISO2338, 2m6x16, AM2338216, 02338.000.0020.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0196*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0188*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0192*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0299*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.