Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Stahl 2 m6 x 16 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Stahl 2 m6 x 16 VE=S
DIN 7 Stahl 2 m6 x 16 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000070000020016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 2 m6 x 16 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
2m6x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.042 KGM
Materialnummer:
00007.000.0020.016
Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, passstifte din 7, din 7, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 2338, Zylinderstifte, DIN 7 Stahl, DIN7, 2m6x16, AM7216, 00007.000.0020.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0192*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0191*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0188*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0345*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0299*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0196*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0245*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.