Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 9S20K 4 m6 x 40 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 9S20K 4 m6 x 40 VE=S
ISO 2338 9S20K 4 m6 x 40 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023380000040040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstifte
ISO 2338 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 4 m6 x 40 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2338
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
4m6x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.400 KGM
Materialnummer:
02338.000.0040.040
Weitere Suchbegriffe: EN 22338, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 7, Zylinderstifte, ISO 2338 9S20K, ISO2338, 4m6x40, AM2338440, 02338.000.0040.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0567*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0565*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0468*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.