Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Stahl 4 m6 x 40 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Stahl 4 m6 x 40 VE=S
DIN 7 Stahl 4 m6 x 40 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000070000040040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 4 m6 x 40 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
4m6x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.400 KGM
Materialnummer:
00007.000.0040.040
Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, passstifte din 7, din 7, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 2338, Zylinderstifte, DIN 7 Stahl, DIN7, 4m6x40, AM7440, 00007.000.0040.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0466*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0365*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0564*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1217*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1072*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0569*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2052*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.