Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 10.9 M 33 x 320 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 10.9 M 33 x 320 VE=S
ISO 4014 10.9 M 33 x 320 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040141000330320
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 33 x 320 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M33x320
Gewicht in kg per 100 Stück:
242.500 KGM
Materialnummer:
04014.100.0330.320
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 10.9 12x320, din 931, din 931 10.9, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 10.9, ISO4014, M33x320, 33x320, AM401433320, 04014.100.0330.320
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,1729*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,7629*
€ 18,75785
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,6029*
€ 18,56745
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,8629*
€ 17,68685
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,3229*
€ 17,04425
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,8029*
€ 16,42545
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,1729*
€ 13,29575
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 11,1729*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.