Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 8.8 M 16 x 270 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 8.8 M 16 x 270 VE=S
ISO 4014 8.8 M 16 x 270 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040148000160270
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 270 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x270
Gewicht in kg per 100 Stück:
45.400 KGM
Materialnummer:
04014.800.0160.270
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 22x270, din 931, din 931 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 8.8, ISO4014, M16x270, 16x270, AM401416270, 04014.800.0160.270
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2372*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,8572*
€ 3,40007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8272*
€ 3,36437
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,7272*
€ 3,24537
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,6872*
€ 3,19777
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,2372*
€ 2,66227
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,2472*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.