Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 8.8 M 16 x 480 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 8.8 M 16 x 480 VE=S
ISO 4014 8.8 M 16 x 480 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040148000160480
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 480 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x480
Gewicht in kg per 100 Stück:
79.000 KGM
Materialnummer:
04014.800.0160.480
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 14x480, din 931, din 931 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 8.8, ISO4014, M16x480, 16x480, AM401416480, 04014.800.0160.480
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,6733*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,9333*
€ 5,87063
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8533*
€ 5,77543
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5633*
€ 5,43033
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,4533*
€ 5,29943
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,3833*
€ 5,21613
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,6733*
€ 4,37123
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,6733*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.