Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 A 4 -70 M 16 x 65 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 A 4 -70 M 16 x 65 A 4 VE=S
ISO 4014 A 4 -70 M 16 x 65 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040149400160065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 65 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x65
Gewicht in kg per 100 Stück:
13.100 KGM
Materialnummer:
04014.940.0160.065
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a4 6x65, din 931, din 931 m16, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 A 4 -70, ISO4014, M16x65, 16x65, A4, AM40141665, 04014.940.0160.065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7239*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9639*
€ 1,14704
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8939*
€ 1,06374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8739*
€ 1,03994
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8539*
€ 1,01614
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7239*
€ 0,86144
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7139*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.