Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 A 4 M 33 x 240 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 A 4 M 33 x 240 A 4 VE=S
ISO 4014 A 4 M 33 x 240 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040149400330240
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 33 x 240* VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M33x240*
Gewicht in kg per 100 Stück:
188.000 KGM
Materialnummer:
04014.940.0330.240
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a4 33x240, din 931, din 931 a4, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 A 4, ISO4014, M33x240*, 33x240*, A4, AM401433240, 04014.940.0330.240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,2253*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,8753*
€ 18,89161
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,5553*
€ 18,51081
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,9753*
€ 17,82061
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,3653*
€ 17,09471
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,8953*
€ 16,53541
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,2253*
€ 13,35811
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 11,2253*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.