Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 10.9 M 24 x 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 10.9 M 24 x 100 VE=S
ISO 4017 10.9 M 24 x 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040171000240100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 24 x 100 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
42.300 KGM
Materialnummer:
04017.100.0240.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 10.9, din 933, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 10.9, ISO4017, M24x100, 24x100, AM401724100, 04017.100.0240.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1601*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,6301*
€ 1,93982
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5901*
€ 1,89222
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5301*
€ 1,82082
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4701*
€ 1,74942
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4301*
€ 1,70182
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1601*
€ 1,38052
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,1601*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.