Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 8.8 M 10 x 300 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 8.8 M 10 x 300 VE=S
ISO 4017 8.8 M 10 x 300 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040178000100300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 300 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x300
Gewicht in kg per 100 Stück:
16.026 KGM
Materialnummer:
04017.800.0100.300
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 8.8 12x300, din 933, din 933 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 8.8, ISO4017, M10x300, 10x300, AM401710300, 04017.800.0100.300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0384*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,5484*
€ 3,0326
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5284*
€ 3,0088
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,4284*
€ 2,8898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,3984*
€ 2,8541
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,0384*
€ 2,4257
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,1139*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.