Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 A 2 -70 M 22 x 80 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 A 2 -70 M 22 x 80 A 2 VE=S
ISO 4017 A 2 -70 M 22 x 80 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040179200220080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 22 x 80 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M22x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
29.889 KGM
Materialnummer:
04017.920.0220.080
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, reyher din 933 a2 5x80, din 933, din 933 a2, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 A 2 -70, ISO4017, M22x80, 22x80, AM40172280, 04017.920.0220.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2025*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,0025*
€ 3,57298
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9625*
€ 3,52538
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8425*
€ 3,38258
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7325*
€ 3,25168
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,6625*
€ 3,16838
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,2025*
€ 2,62098
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,7939*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.