Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 5-2 M 42 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 5-2 M 42 VE=S
ISO 4032 5-2 M 42 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040325000420000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 5-2 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 42 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
5-2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
AD W7
Abmessung:
M42
Gewicht in kg per 100 Stück:
65.200 KGM
Materialnummer:
04032.500.0420.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m42, din en iso 4032, iso 4032 reyher, Behälterbaumuttern, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, Warmfeste Muttern, ISO 4032 5-2, ISO4032, M42, 42, AM4032420, 04032.500.0420.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,2778*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,7078*
€ 6,79228
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,5578*
€ 6,61378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3178*
€ 6,32818
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,1578*
€ 6,13778
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,0678*
€ 6,03068
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,2778*
€ 5,09058
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,3178*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.