Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6330 10 BM 22 SW 32 gestempelt VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6330 10 BM 22 SW 32 gestempelt VE=S
DIN 6330 10 BM 22 SW 32 gestempelt VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063301020220000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
DIN 6330 10 Form B Sechskantmuttern m. einer Höhe von 1,5d mit kugeliger und ebener Auflagefläche - Abmessung: BM 22 SW 32 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6330
Werkstoff:
10
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BM22SW32
Gewicht in kg per 100 Stück:
13.500 KGM
Materialnummer:
06330.102.0220.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6330, din 6330 10, din 6330, din6330 m22, Hohe Muttern, Muttern - diverse Formen, Radmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 6330 10, DIN6330, BM22SW32, AM6330220, 06330.102.0220.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6542*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,2842*
€ 2,7182
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2442*
€ 2,6706
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1542*
€ 2,5635
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0542*
€ 2,4445
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,0042*
€ 2,385
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,6542*
€ 1,9685
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 5,7073*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.