Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6331 10 M 22 SW 32 gestempelt VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6331 10 M 22 SW 32 gestempelt VE=S
DIN 6331 10 M 22 SW 32 gestempelt VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063311000220000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 Sechskantmutter mit Bund
DIN 6331 10 Sechskantmuttern mit Bund, mit einer Höhe von 1,5d - Abmessung: M 22 SW 32 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6331
Werkstoff:
10
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M22SW32
Gewicht in kg per 100 Stück:
13.000 KGM
Materialnummer:
06331.100.0220.000
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, din 6331 10, din 6331, din6331 m22, Bundmuttern, Hohe Muttern, Muttern - diverse Formen, Radmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 6331 10, DIN6331, M22SW32, 22SW32, AM6331220, 06331.100.0220.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,7073*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,3873*
€ 8,79089
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,2673*
€ 8,64809
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,9373*
€ 8,25539
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,7773*
€ 8,06499
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,7073*
€ 6,79169
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,6542*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.