Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 Federstahl 6 phosphatiert VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6796 Federstahl 6 phosphatiert VE=S
DIN 6796 Federstahl 6 phosphatiert VE=S
Artikel-Nr.:
     4-067960300060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 Federstahl phosphatiert Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 6 x 14 x 1,5 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6796
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
phosphatiert
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
6x14x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.143 KGM
Materialnummer:
06796.030.0060.000
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, spannscheibe reyher, spannscheibe, spannscheibe 6x12, Gehärtete Scheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Spannscheiben, DIN 6796 Federstahl, DIN6796, 6x14x1,5, AM679660, 06796.030.0060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0133*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0291*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.