Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 Federstahl 6 phosphatiert VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6796 Federstahl 6 phosphatiert VE=K
DIN 6796 Federstahl 6 phosphatiert VE=K
Artikel-Nr.:
     4-067960309060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 Federstahl phosphatiert Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 6 x 14 x 1,5 VE=K (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6796
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
phosphatiert
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
6x14x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.143 KGM
Materialnummer:
06796.030.9060.000
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, spannscheibe reyher, spannscheibe, spannscheibe 6x12, Gehärtete Scheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Spannscheiben, DIN 6796 Federstahl, DIN6796, 6x14x1,5, AM679660, 06796.030.9060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0291*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.