Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 6797 Federstahl A 3,2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6797 Federstahl A 3,2 VE=K
DIN 6797 Federstahl A 3,2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-067970019032000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6797 A
DIN 6797 A Scheibe
DIN 6797 A Zahnscheibe
Scheibe DIN 6797 A
~DIN 6797 Federstahl Form A Zahnscheiben, außengezahnt - Abmessung: A 3,2 VE=K (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6797
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A3,2
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.005 KGM
Materialnummer:
06797.001.9032.000
Weitere Suchbegriffe: Zahnscheibe DIN 6797 A, din 6797 a, Federnde Zahnscheiben, Kontaktscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Zahnscheiben, DIN 6797 Federstahl, DIN6797, A3,2, AM6797320, 06797.001.9032.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00663*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0098*
€ 0,01166
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00933*
€ 0,0111
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00898*
€ 0,01069
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00875*
€ 0,01041
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00821*
€ 0,00977
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00663*
€ 0,00789
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0253*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00896*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00535*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00674*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.