Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6797 Federstahl I 17 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6797 Federstahl I 17 VE=K
DIN 6797 Federstahl I 17 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-067970049170000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6797 I
DIN 6797 I Scheibe
DIN 6797 I Zahnscheibe
DIN 6797 J
~DIN 6797 Federstahl Form I Zahnscheiben, innengezahnt - Abmessung: I 17 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6797
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form I
Abmessung:
I17
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.250 KGM
Materialnummer:
06797.004.9170.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6797 I, Zahnscheibe DIN 6797 I, Zahnscheibe DIN 6797 J, din 6797 i, Federnde Zahnscheiben, Kontaktscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Zahnscheiben, DIN 6797 Federstahl, DIN6797, I17, AM6797170, 06797.004.9170.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1035*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1465*
€ 0,17434
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1385*
€ 0,16482
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1335*
€ 0,15887
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1285*
€ 0,15292
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1035*
€ 0,12317
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0851*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0871*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0707*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.