Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6797 Federstahl A 10,5 galv. verzinkt gal Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6797 Federstahl A 10,5 galv. verzinkt gal Zn VE=K
DIN 6797 Federstahl A 10,5 galv. verzinkt gal Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-067970119105000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6797 A
DIN 6797 A Scheibe
DIN 6797 A Zahnscheibe
Scheibe DIN 6797 A
~DIN 6797 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Zahnscheiben, außengezahnt - Abmessung: A 10,5 VE=K (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6797
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form A
Abmessung:
A10,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.080 KGM
Materialnummer:
06797.011.9105.000
Weitere Suchbegriffe: Zahnscheibe DIN 6797 A, din 6797 a, Federnde Zahnscheiben, Kontaktscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Zahnscheiben, DIN 6797 Federstahl, DIN6797, A10,5, galZn, AM67971050, 06797.011.9105.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,038*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0362*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0282*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0258*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.