Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6798 Federstahl A 10,5 galv. verzinkt gal Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6798 Federstahl A 10,5 galv. verzinkt gal Zn VE=K
DIN 6798 Federstahl A 10,5 galv. verzinkt gal Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-067980119105000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
~DIN 6798 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Fächerscheiben, außengezahnt - Abmessung: A 10,5 VE=K (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6798
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form A
Abmessung:
A10,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.125 KGM
Materialnummer:
06798.011.9105.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, din 6798, Fächerscheiben, Kontaktscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Zahnscheiben, DIN 6798 Federstahl, DIN6798, A10,5, galZn, AM67981050, 06798.011.9105.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0258*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,038*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,03*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.