Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6911 Stahl SW 5 vergütet VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6911 Stahl SW 5 vergütet VE=S
DIN 6911 Stahl SW 5 vergütet VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069110000050000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6911
DIN 6911 Schraubendreher
DIN 6911 Schraubenzieher
DIN 6911 Stiftschlüssel
DIN 6911 Stahl vergütet geschwärzt Winkelschraubendreher mit Zapfenführung - Abmessung: SW 5 M 6 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6911
Werkstoff:
Stahl vergütet
Oberfläche:
geschwärzt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
SW5M6
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.960 KGM
Materialnummer:
06911.000.0050.000
Weitere Suchbegriffe: DIN 6911 Winkelschraubendreher, Schraubendreher DIN 6911, Schraubenzieher DIN 6911, Stiftschlüssel DIN 6911, Winkelschraubendreher DIN 6911, din 6911 5 mm, din 6911, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Steckschlüssel, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, DIN 6911 Stahl verg., DIN6911, SW5M6, AM691150, 06911.000.0050.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3347*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6947*
€ 2,01669
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6747*
€ 1,99289
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6147*
€ 1,92149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5947*
€ 1,89769
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,3347*
€ 1,58829
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 1,8291*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.