Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6911 Stahl SW 5 vergütet VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6911 Stahl SW 5 vergütet VE=K
DIN 6911 Stahl SW 5 vergütet VE=K
Artikel-Nr.:
     4-069110009050000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6911
DIN 6911 Schraubendreher
DIN 6911 Schraubenzieher
DIN 6911 Stiftschlüssel
DIN 6911 Stahl vergütet geschwärzt Winkelschraubendreher mit Zapfenführung - Abmessung: SW 5 M 6 VE=K (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6911
Werkstoff:
Stahl vergütet
Oberfläche:
geschwärzt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
SW5M6
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.960 KGM
Materialnummer:
06911.000.9050.000
Weitere Suchbegriffe: DIN 6911 Winkelschraubendreher, Schraubendreher DIN 6911, Schraubenzieher DIN 6911, Stiftschlüssel DIN 6911, Winkelschraubendreher DIN 6911, din 6911 5 mm, din 6911, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Steckschlüssel, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, DIN 6911 Stahl verg., DIN6911, SW5M6, AM691150, 06911.000.9050.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8291*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,4891*
€ 2,96203
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4191*
€ 2,87873
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3191*
€ 2,75973
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2491*
€ 2,67643
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,1891*
€ 2,60503
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,8291*
€ 2,17663
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 1,3347*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.