Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 08.8 M 12 x 70 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 08.8 M 12 x 70 VE=S
DIN 6912 08.8 M 12 x 70 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069128000120070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 12 x 70 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6912
Werkstoff:
08.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.620 KGM
Materialnummer:
06912.800.0120.070
Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, din 6912, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 6912 08.8, DIN6912, M12x70, 12x70, AM69121270, 06912.800.0120.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5305*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6805*
€ 0,8098
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6705*
€ 0,7979
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6405*
€ 0,7622
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6205*
€ 0,7384
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5305*
€ 0,6313
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5346*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,46*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3607*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.