Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 08.8 M 12 x 70 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7984 08.8 M 12 x 70 VE=S
DIN 7984 08.8 M 12 x 70 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079848000120070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf - Abmessung: M 12 x 70 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7984
Werkstoff:
08.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.580 KGM
Materialnummer:
07984.800.0120.070
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, din 7984, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 7984 08.8, DIN7984, M12x70, 12x70, AM79841270, 07984.800.0120.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3607*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5007*
€ 0,59583
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4807*
€ 0,57203
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4607*
€ 0,54823
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4407*
€ 0,52443
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4307*
€ 0,51253
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3607*
€ 0,42923
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5205*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.