Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 A 4 M 6 x 10 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 A 4 M 6 x 10 A 4 VE=S
DIN 6912 A 4 M 6 x 10 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069129400060010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 A 4 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 6 x 10 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6912
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.360 KGM
Materialnummer:
06912.940.0060.010
Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, reyher din 6912 a4 6x10, din 6912 m6, din 6912, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 6912 A 4, DIN6912, M6x10, 6x10, A4, AM6912610, 06912.940.0060.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0682*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,092*
€ 0,10948
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0529*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0487*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.