Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 A 4 M 6 x 10 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7984 A 4 M 6 x 10 A 4 VE=S
DIN 7984 A 4 M 6 x 10 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079849400060010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 A 4 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf - Abmessung: M 6 x 10 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7984
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.359 KGM
Materialnummer:
07984.940.0060.010
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, din 7984 m6x10, din 7984, din 7984 m6, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 7984 A 4, DIN7984, M6x10, 6x10, A4, AM7984610, 07984.940.0060.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0488*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0683*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0395*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.