Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 1.4571 200 HV 5 ( 5,3 x 10 x 1 ) A 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 1.4571 200 HV 5 ( 5,3 x 10 x 1 ) A 5 VE=S
ISO 7090 1.4571 200 HV 5 ( 5,3 x 10 x 1 ) A 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070909540050000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 A 5 200 HV Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 5 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7090
Werkstoff:
A 5 200 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.038 KGM
Materialnummer:
07090.954.0050.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Edelstahlscheibe DIN 125 B, Edelstahlscheibe ISO 7090, ISO 7090 Edelstahl, din 125 b blank, edelstahlscheibe din 125 b, iso 7090 b5,3, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7090 1.4571, ISO7090, 5, AM709050, 07090.954.0050.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0177*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00648*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.