Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Stahl N 6,3 x 90 -T30 galv. verzinkt, LIKO gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Stahl N 6,3 x 90 -T30 galv. verzinkt, LIKO gal Zn VE=S
DIN 7504 Stahl N 6,3 x 90 -T30 galv. verzinkt, LIKO gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-075043010063090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
~DIN 7504 Stahl Form N-ISR galvanisch verzinkt Bohrschrauben, mit Blechschrauben-Gew., mit Linsenkopf nach ISO 14585, mit ISR - Abmessung: N 6,3 x 90 -T30 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7504
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form N-ISR
Abmessung:
N6,3x90-T30
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.717 KGM
Materialnummer:
07504.301.0063.090
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 N Kreuzschraube, DIN 7504 N Linsenkopfschraube, DIN 7504 N Schraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N, Kreuzschraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube DIN 7504 N, Schraube DIN 7504 N, bohrschraube din 7504-n, Blechschrauben, Bohrschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Schnellbauschrauben, Selbstbohrende Schrauben, TORX-Schrauben, Vergleiche ISO 15481, DIN 7504 St. gehärtet, DIN7504, N6,3x90-T30, AM75046390, 07504.301.0063.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,091*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1286*
€ 0,15303
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1281*
€ 0,15244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.