| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4-079859260020020 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ~DIN 7985 A 2 ISR Linsenschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 2 x 20 -T6 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | DIN7985 | Werkstoff: | A 2 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | ISR | Abmessung: | M2x20-T6 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.052 KGM | Materialnummer: | 07985.926.0020.020 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN 7985 TORX, DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din7985 m2x20 a2 torx, din 7985 a2, din 7985 tx, Gewindeschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, TORX-Schrauben, Vergleiche ISO 7045, DIN7985/ISO14583 A 2, DIN7985, M2x20-T6, 2x20-T6, A2, AM7985220, 07985.926.0020.020 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |