| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4-079859260040010 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ~DIN 7985 A 2 ISR Linsenschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 4 x 10 -T20 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | DIN7985 | Werkstoff: | A 2 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | ISR | Abmessung: | M4x10-T20 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.170 KGM | Materialnummer: | 07985.926.0040.010 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN 7985 TORX, DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985 a 2 m4x10 t20, din 7985 a2, din 7985 tx, Gewindeschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, TORX-Schrauben, Vergleiche ISO 7045, DIN7985/ISO14583 A 2, DIN7985, M4x10-T20, 4x10-T20, A2, AM7985410, 07985.926.0040.010 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |