Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7993 FSt.-Draht A 22 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7993 FSt.-Draht A 22 VE=S
DIN 7993 FSt.-Draht A 22 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079930010220000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
sprengring 7993 federstahl
DIN 7993 Federstahl Form A Runddraht-Sprengringe für Wellen - Abmessung: A 22 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7993
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A22
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.170 KGM
Materialnummer:
07993.001.0220.000
Weitere Suchbegriffe: din 7993, din7993 federstahl, Sprengringe, DIN 7993 Federstahl, DIN7993, A22, AM7993220, 07993.001.0220.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0686*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0681*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.