Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -4 10.9 M 16 x 55 Sechskantschrauben, K1, -P- VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -4 10.9 M 16 x 55 Sechskantschrauben, K1, -P- VE=S
EN 14399 -4 10.9 M 16 x 55 Sechskantschrauben, K1, -P- VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143991040160055
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     0460116055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
m 16x55 din en 14399-4
EN 14399-4 10.9 -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x55
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.900 KGM
Materialnummer:
14399.104.0160.055
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, din en 14399-4 m16, Bauregelliste, CE, DIN 18800, DIN 6914, EN 1090, EN 14399-4, HV-Schrauben Peiner, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, EN 14399-4 10.9, EN 14399, M16x55, 16x55, AM143991655, 14399.104.0160.055
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,7024*
€ 1,0724*
5 Tage
265
20
€ 4,90*
ab € 0,86*
€ 1,22*
1 Tag
186
1
€ 5,59*
ab € 0,8949*
€ 1,3449*
2 Tage
239
1
€ 4,95*
ab € 0,8951*
€ 1,3451*
6 Tage
265
1
€ 5,99*
ab € 0,879*
€ 1,3549*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0724*
€ 1,27616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0124*
€ 1,20476
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9324*
€ 1,10956
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9224*
€ 1,09766
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8724*
€ 1,03816
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7024*
€ 0,83586
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040160000
ab € 0,1146*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060160000
ab € 0,346*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.