Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe EN 14399-6 rund 16 (17x30x 4) Stahl 300 HV 1 Stück PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe 16 (17x30x 4) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV
Scheibe 16 (17x30x 4) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV
Artikel-Nr.:
     1498C-8000223043
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143990040160000
EAN/GTIN:
     4043952694527
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
din en 14399-6
EN 14399-6 Stahl 300 HV -P- Scheiben · rund · für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 16 (17x30x 4) VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 14399.004· Normart: EN 14399· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
17 mm
Außen-Ø:
30 mm
Oberfläche:
blank
Marke:
PEINER
Ausführung:
Scheiben, rund, für HV-Verbindungen im Stahlbau
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl 300 HV
Weitere Suchbegriffe: Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,0938*
€ 0,1621*
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,1146*
€ 0,1786*
6 Tage
3380
100
€ 4,90*
ab € 0,1395*
€ 0,1965*
2 Tage
3313
1
€ 5,59*
ab € 0,1453*
€ 0,2253*
Lager 1498
4732
1
€ 6,95*
ab € 2,19*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060160000
ab € 0,346*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.