Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -4 10.9 M 30 x 115 Sechskantschrauben, K1, -P- VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -4 10.9 M 30 x 115 Sechskantschrauben, K1, -P- VE=S
EN 14399 -4 10.9 M 30 x 115 Sechskantschrauben, K1, -P- VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143991040300115
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     0460130115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m30
EN 14399-4 10.9 -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 30 x 115 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x115
Gewicht in kg per 100 Stück:
90.000 KGM
Materialnummer:
14399.104.0300.115
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, Bauregelliste, CE, DIN 18800, DIN 6914, EN 1090, EN 14399-4, HV-Schrauben Peiner, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, EN 14399-4 10.9, EN 14399, M30x115, 30x115, AM1439930115, 14399.104.0300.115
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
246
1
€ 5,49*
ab € 4,1952*
€ 5,9852*
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 5,4982*
€ 7,7682*
5 Tage
195
3
€ 4,90*
ab € 6,7575*
€ 9,4875*
1 Tag
192
1
€ 5,59*
ab € 6,9534*
€ 9,7634*
5 Tage
273
1
€ 5,99*
ab € 6,8491*
€ 9,8805*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,7682*
€ 9,24416
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,3082*
€ 8,69676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,1182*
€ 8,47066
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,8282*
€ 8,12556
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,4482*
€ 7,67336
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,4982*
€ 6,54286
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040300000
ab € 0,6716*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060300000
ab € 1,6584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.