Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M30x 115 10.9 1 Stück PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000223215
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991040300115
EAN/GTIN:
     4043952696446
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m30
EN 14399-4 10.9 -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 30 x 115 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 115mm · Gruppencode: 14399.104 · Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Marke:
PEINER
Gewinde:
30 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stah
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,5073*
€ 7,1203*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 5,5182*
€ 7,7282*
6 Tage
225
3
€ 4,90*
ab € 6,7375*
€ 9,4275*
Lager 4BULW
221
1
€ 5,59*
ab € 6,9134*
€ 9,7034*
7 Tage
315
1
€ 5,99*
ab € 6,8391*
€ 9,8105*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,7034*
€ 11,54705
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,2034*
€ 10,95205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,0034*
€ 10,71405
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,5134*
€ 10,13095
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,0034*
€ 9,52405
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,9134*
€ 8,22695
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040300000
ab € 0,7087*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060300000
ab € 1,6484*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.