Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -4 10.9 M 12 x 45 Sechskantschrauben, tZn, K1, -P- tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -4 10.9 M 12 x 45 Sechskantschrauben, tZn, K1, -P- tZn VE=S
EN 14399 -4 10.9 M 12 x 45 Sechskantschrauben, tZn, K1, -P- tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143991240120045
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     0460912045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm m12x1,2...
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 12 x 45 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.000 KGM
Materialnummer:
14399.124.0120.045
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, Bauregelliste, CE, DIN 18800, DIN 6914, EN 1090, EN 14399-4, HV-Schrauben Peiner, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, EN 14399-4 10.9, EN 14399, M12x45, 12x45, tZn, AM143991245, 14399.124.0120.045
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,3803*
€ 0,5903*
2 Tage
1381
1
€ 5,49*
ab € 0,3824*
€ 0,5924*
5 Tage
1096
30
€ 4,90*
ab € 0,46*
€ 0,71*
1 Tag
1074
1
€ 5,59*
ab € 0,4688*
€ 0,7188*
5 Tage
1534
1
€ 5,99*
ab € 0,4604*
€ 0,7341*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5903*
€ 0,70246
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5303*
€ 0,63106
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5003*
€ 0,59536
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4603*
€ 0,54776
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4403*
€ 0,52396
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3803*
€ 0,45256
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240120000
ab € 0,067*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991260120000
ab € 0,1742*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.