Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -4 10.9 M 24 x 230 Sechskantschrauben, tZn, K1, -P- tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -4 10.9 M 24 x 230 Sechskantschrauben, tZn, K1, -P- tZn VE=S
EN 14399 -4 10.9 M 24 x 230 Sechskantschrauben, tZn, K1, -P- tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143991240240230
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     0460924230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m24
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 24 x 230 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x230
Gewicht in kg per 100 Stück:
95.200 KGM
Materialnummer:
14399.124.0240.230
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, Bauregelliste, CE, DIN 18800, DIN 6914, EN 1090, EN 14399-4, HV-Schrauben Peiner, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, EN 14399-4 10.9, EN 14399, M24x230, 24x230, tZn, AM1439924230, 14399.124.0240.230
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 7,8025*
€ 10,8625*
10
€ 5,00*
ab € 9,1081*
€ 11,4781*
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 9,991*
€ 13,761*
13 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 11,995*
€ 16,255*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,1773*
€ 17,0659*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,761*
€ 16,37559
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,621*
€ 16,20899
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,911*
€ 15,36409
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,491*
€ 14,86429
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,991*
€ 14,26929
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,991*
€ 11,88929
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240240000
ab € 0,1968*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991260240000
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.