Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501EN14399-4 M24X230 FEUER VZ Sechskantschrauben, P, feuerverzinkt, 10.9, M 24x230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E14399-4_S_AK.JPG
E14399-4_S_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501EN14399-4 M24X230 FEUER VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EN14399-4 M24X230 FEUER VZ
EAN/GTIN:
     4043952698150
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m24
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 24 x 230 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 24.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 230.00 Normart: EN Normnummer: 14399 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
230.00
Normart:
EN
Normnummer:
14399
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, 501EN14399-4 M24X230 FEUER VZ, EN14399-4 M24X230 FEUER VZ
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 7,8025*
€ 10,8625*
10
€ 5,00*
ab € 9,1081*
€ 11,4781*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 9,991*
€ 13,761*
Lager 8670
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 11,995*
€ 16,255*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,1773*
€ 17,0659*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,255*
€ 19,34345
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,515*
€ 18,46285
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,835*
€ 17,65365
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,335*
€ 17,05865
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,995*
€ 14,27405
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 32,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240240000
ab € 0,1968*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991260240000
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.