Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -4 10.9 M 22 x 80 Sechskantschrauben, tZn, K1,-AF- tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -4 10.9 M 22 x 80 Sechskantschrauben, tZn, K1,-AF- tZn VE=S
EN 14399 -4 10.9 M 22 x 80 Sechskantschrauben, tZn, K1,-AF- tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143991250220080
Hersteller:
     August Friedberg
Herst.-Nr.:
     272208012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 22 x 80 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
-AF-
Abmessung:
M22x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
33.400 KGM
Materialnummer:
14399.125.0220.080
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6914, DIN EN 14399-4, Sechskantschraube DIN EN 14399-4, Sechskantschraube ohne Norm, din en14399-4 m22, din 6914, Bauregelliste, CE, DIN 18800, EN 1090, EN 14399-4, HV-Schrauben Friedberg AF, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, EN 14399-4 10.9, EN 14399, M22x80, 22x80, AM143992280, 14399.125.0220.080
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 2,5716*
€ 3,7016*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,4435*
€ 3,9305*
6 Tage
113
5
€ 4,90*
ab € 3,095*
€ 4,285*
1 Tag
111
1
€ 5,59*
ab € 3,182*
€ 4,572*
6 Tage
158
1
€ 5,99*
ab € 3,1154*
€ 4,6272*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7016*
€ 4,4049
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,5716*
€ 4,2502
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5016*
€ 4,1669
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3416*
€ 3,9765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1716*
€ 3,7742
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5716*
€ 3,0602
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143991270220000
ab € 0,5155*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.